Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Diámetro de ranura del anillo de retención0.437 pulg.
- Eje Diámetro0.250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio TEP 950
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraDiámetro interior compensado y autoalineable
- Tipo de cierreCerrado
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -240 a +288 °C
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFNYBU
- Capacidad de carga estática300.0 lbf
- UPC_NO662486204107
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas