Motion
FNYBU06AL

Thomson
FNYBU06AL

Casquillo liso de riel redondo cerrado - Serie FluoroNyliner, 0.375 in de diámetro de eje, 0.625 in de diámetro exterior, 0.860 / 0.875 in de ancho general
Artículo MI #01453439
No. Fabricante FNYBU06AL
Precio40.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
FNYBU06AL

Casquillo liso de riel redondo cerrado - Serie FluoroNyliner, 0.375 in de diámetro de eje, 0.625 in de diámetro exterior, 0.860 / 0.875 in de ancho general
Artículo MI #01453439
No. Fabricante FNYBU06AL
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
Precio40.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    0.562 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.860 / 0.875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    0.562 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio TEP 950
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de alineación de holgura
    Diámetro interior compensado y autoalineable
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -240 a +288 °C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    FluoroNyliner
  • Capacidad de carga estática
    500.0 lbf
  • UPC_NO
    662486204190
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBU-06-AL CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo