Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior2-1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.375 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general2.980 / 3.000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención2.250 pulg.
- Eje Diámetro1.500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio TEP 950
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraDiámetro interior compensado y autoalineable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -240 a +288 °C
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner
- Capacidad de carga estática7000 lbf
- UPC_NO662486204763
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas