Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior0.562 pulg.
- Diámetro exterior0.625 pulg.
- Longitud total0.8750 pulg.
- Ancho general0.860 / 0.875 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención0.562 pulg.
- Eje Diámetro0.375 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio TEP 950
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -240 a +288 °C
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner
- Capacidad de carga estática500 lbf
- UPC_NO662486204213
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas