Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior3 pulg.
- Diámetro exterior3.000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general3.980 / 4.000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención3.000 pulg.
- Eje Diámetro2.000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio TEP 950
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraDiámetro interior compensado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -240 a +288 °C
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner
- Capacidad de carga estática12500 lbf
- UPC_NO662486108641
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas