Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central0.937 pulg.
- Altura total1.750 pulg.
- Longitud total2.750 pulg.
- Ancho general2.0600 pulg.
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Recubrimiento de acabadoPTFE
- Tipo de carcasaCerrado no ajustable
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner PB
- Capacidad de carga estática1900 lbf
- UPC_NO662486108832