Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro1.875 pulg.
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño del casquilloE
- Diámetro exterior de la brida6 pulg.
- Grosor de la brida0.75 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6250 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento6
- Peso12.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio con llave
- Incluye(2) Cojinetes de bolas
- Catálogo del fabricante
- Número de orificios de pernos6
- Capacidad de carga radial1780 a 1,800 RPM lb, 2020 a 1,200 RPM lb, 2140 a 1,000 RPM lb, 2720 a 500 RPM lb, 4640 a 100 RPM lb
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO697950262253
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación