Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro1.5 pulg.
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Tamaño del casquilloSF
- Diámetro exterior de la brida4.625 pulg.
- Grosor de la brida0.5625 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación5/16-18 X 5/16
- Altura de dimensión de almacenamiento2.125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.625
- Peso5.00 lb
Detalles
- Incluye(2) Cojinetes de bolas
- Catálogo del fabricante
- Número de orificios de pernos6
- Capacidad de carga radial1180 a 1,000 RPM lb, 1500 a 500 RPM lb, 2550 a 100 RPM lb, 980 a 1,800 RPM lb, 1100 a 1,200 RPM lb
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO697950262291
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación