Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central0.875 pulg.
- Altura total1.440 pulg.
- Longitud total2.500 pulg.
- Ancho general4.000 pulg.
- Diámetro del eje0,625 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraDiámetro interior compensado y autoalineable
- Recubrimiento de acabadoPTFE
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner TWN
- Capacidad de carga estática2900 lbf
- UPC_NO662486203056