Motion
FNYBUPB24AL

Thomson
FNYBUPB24AL

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie FluoroNyliner PB, cerrado, 1.500 in de diámetro de eje, 4.750 in de longitud total
Artículo MI #01453687
No. Fabricante FNYBUPB24AL
Precio357.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
FNYBUPB24AL

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie FluoroNyliner PB, cerrado, 1.500 in de diámetro de eje, 4.750 in de longitud total
Artículo MI #01453687
No. Fabricante FNYBUPB24AL
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
Precio357.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Altura total
    3.250 pulg.
  • Longitud total
    4.750 pulg.
  • Ancho general
    4.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de alineación de holgura
    Diámetro interior compensado y autoalineable
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    FluoroNyliner PB
  • Capacidad de carga estática
    7000 lbf
  • UPC_NO
    662486202417

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBU-PB-24-AL BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo