Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central2.125 pulg.
- Altura total3.630 pulg.
- Longitud total6.000 pulg.
- Ancho general4.750 pulg.
- Diámetro del eje2.000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraEstándar
- Recubrimiento de acabadoPTFE
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner PB
- Capacidad de carga estática12500 lbf
- UPC_NO662486201830