Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.187 pulg.
- Altura total2.190 pulg.
- Longitud total3.250 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Recubrimiento de acabadoPTFE
- Tipo de carcasaCerrado
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner TWN
- Capacidad de carga estática7000 lbf
- UPC_NO662486109150