Motion
FNYBUTWN16ALLS

Thomson
FNYBUTWN16ALLS

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie FluoroNyliner TWN, cerrado, 1.0000 in de diámetro de eje, 3.250 in de longitud total
Artículo MI #01453777
No. Fabricante FNYBUTWN16ALLS
Precio361.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
FNYBUTWN16ALLS

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie FluoroNyliner TWN, cerrado, 1.0000 in de diámetro de eje, 3.250 in de longitud total
Artículo MI #01453777
No. Fabricante FNYBUTWN16ALLS
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
Su precio$361.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.187 pulg.
  • Altura total
    2.190 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de alineación de holgura
    Diámetro interior compensado y autoalineable
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    FluoroNyliner TWN
  • Capacidad de carga estática
    7000 lbf
  • UPC_NO
    662486108368

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBU-TWN-16-AL-LS BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo