Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.750 pulg.
- Altura total3.250 pulg.
- Longitud total4.750 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraDiámetro interior compensado y autoalineable
- Recubrimiento de acabadoPTFE
- Tipo de carcasaCerrado
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner TWN
- Capacidad de carga estática14000 lbf
- UPC_NO662486109303