Motion
23122 CC/C4W33

SKF
23122 CC/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01453861
No. Fabricante 23122 CC/C4W33
Precio1,535.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23122 CC/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #01453861
No. Fabricante 23122 CC/C4W33
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
Precio1,535.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    12.35 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C4
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316577298256
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    7316577298256

Descripción general

Descripción del fabricante
23122 CC/C4W33 BRG RODILLO ESFÉRICO
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"