Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Altura total3.66 pulg.
- Longitud total2.81 pulg.
- Ancho general2.28 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT
- Peso0.99 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, medios corrosivos, gas inerte, líquido
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi
- Presión mínima de funcionamiento+5 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento+5 a +125 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada