Motion
W-21
Arandela de bloqueo de cojinetes - 4.1920 pulg. de D.I., 5.7030 pulg. de Diámetro exterior, 5.3260 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W
Artículo MI #01454072
No. Fabricante W-21
Precio15.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 4.1920 pulg. de D.I., 5.7030 pulg. de Diámetro exterior, 5.3260 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie W
Artículo MI #01454072
No. Fabricante W-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.1920 pulg.
  • Cara Diámetro  
    5.3260 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    5.7030 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.3900 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN-21
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    W
  • UPC_NO
    751968702108

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD W-21

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"