Motion
80 LAMBDA RIV -50 pies

TSUBAKI (UST)
80 LAMBDA RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, 50 pies de longitud
Artículo MI #01454076
No. Fabricante 80 LAMBDA RIV-50 ft
Precio175.14 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80 LAMBDA RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, 50 pies de longitud
Artículo MI #01454076
No. Fabricante 80 LAMBDA RIV-50 ft
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
Su precio$175.14/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.609 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.609 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    17600 lb
  • Peso
    1.79 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039757685
  • Capacidad de carga de trabajo
    3310 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE 80 D LAMBDA RIV DE 50 PIES
  • Precio por pie, carrete 50ft