Motion
WT-06
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.1930 pulg. de D.I., 1.8590 pulg. de Diámetro exterior, 1.4580 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #01454208
No. Fabricante WT-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.1930 pulg. de D.I., 1.8590 pulg. de Diámetro exterior, 1.4580 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #01454208
No. Fabricante WT-06

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1930 pulg.
  • Cara Diámetro  
    1.4580 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.8590 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1660 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    NT-06
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WT
  • UPC_NO
    751968740605

Descripción general

Descripción del fabricante
WT 06 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"