Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoAutomático
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/8 pulg.
- Caudal37 cfm
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarUniversal
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi