Motion
6-5V31.5-4040 HOJA

DODGE
6-5V31.5-4040 SHEAVE

111246 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5V Sección de correa, 6 Ranura, 31.4 pulg. de diámetro de paso, 31.50 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #01454295
No. Fabricante 6-5V31.5-4040 SHEAVE
Precio2,979.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
6-5V31.5-4040 SHEAVE

111246 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5V Sección de correa, 6 Ranura, 31.4 pulg. de diámetro de paso, 31.50 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #01454295
No. Fabricante 6-5V31.5-4040 SHEAVE
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
Precio2,979.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-7/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-7/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    31.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.43 pulg.
  • Diámetro de paso
    31.4 pulg.
  • Peso
    154.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4040
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475528288

Descripción general

Descripción del fabricante
6/5V31.5-4040 HOJA 111246

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos