Motion
6224/C4

SKF
6224/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01454298
No. Fabricante 6224/C4
Precio1,102.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6224/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01454298
No. Fabricante 6224/C4
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
Su precio$1,102.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    11.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6224 C4 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6224/C4 cuenta con un diámetro de orificio de 120 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 215 mm y ancho de 40 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6224/C4
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32822 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26527 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577065612

Descripción general

Descripción del fabricante
6224 C4 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs