Motion
TH3U216NK75

LINK-BELT
TH3U216NK75

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Orificio de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #01454467
No. Fabricante TH3U216NK75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TH3U216NK75

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Orificio de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #01454467
No. Fabricante TH3U216NK75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 3/32 pulg.
  • Altura total
    1.8800 pulg.
  • Longitud total
    5.6300 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Código de talla
    205
  • Peso
    2.60 lb

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Estilo de tapa de extremo
    Y2166N
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3U216NK75
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327147457
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    200
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0387 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3U216NK75 UNIDAD T-U TH3-U216NK75
  • Rodamiento de bolas montado de 1", de uso estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado, grasa de grado alimentario, inserto de óxido negro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno