Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Exterior Diámetro4.3100 pulg.
- Ancho general1.7100 pulg.
- Peso2.781 lb
Detalles
- Detalles adicionalesIRB48SA - Cojinete plano esférico RBC - Sin sellar - Orificio de 3" x D.E. de 4.75" x Ancho de 1.710"
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Material del cojinete52103 Acero de calidad de cojinetes
- Recubrimiento de acabadoDisulfuro de molibdeno
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400003142
- Material52103 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Tipo de cojineteAnillo interior
- UPC_NO637400003142
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación