Motion
7060 6 1/2

Martin
7060 6 1/2

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 6.5000 pulg., ranura de chaveta de 1-1/2 x 3/4 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #01454863
No. Fabricante 7060 6 1/2
Precio1,900.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
7060 6 1/2

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 6.5000 pulg., ranura de chaveta de 1-1/2 x 3/4 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #01454863
No. Fabricante 7060 6 1/2
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
Su precio$1,900.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    10.25 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    7060
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    14-3/4 pulg., 17 pulg., 18-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/4 - 7 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    6.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.25
  • Peso
    65.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    7820 pulg.
  • UPC_NO
    697950036953
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7060 6 1/2 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

También puede gustarle