Motion
5H35P-E SPCL DE 1 PILOTO

Nexen Group
5H35P-E 1 PILOT SPCL

Embrague dentado - 1.0000 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño cerrado, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #01454923
No. Fabricante 5H35P-E 1 PILOT SPCL
Precio2,652.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
5H35P-E 1 PILOT SPCL

Embrague dentado - 1.0000 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño cerrado, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #01454923
No. Fabricante 5H35P-E 1 PILOT SPCL
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
Precio2,652.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.35°
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Inercia del variador
    16.03 lb-pulg2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Diámetro del piloto
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Engranado por aire, calibre recto, montaje piloto, cerrado, embrague de diente. Protección contra el agua/norma NEMA 1.26.5 (IP54). Par instantáneo de hasta 12,000 in-lbs. a 80 psi. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta to1,650 rpm. Seis tamaños de orificio que van de 0.875 a 1.938 pulgadas. Interacciones positivas en posiciones aleatorias. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles para aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. Los modelos 6 ofrecen flexibilidad de diseño. Rodamientos de bolas radiales sellados. Diseño de montaje piloto con orificios de montaje roscados. El diseño de montaje del eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Posibilidad de montar una polea, piñón o engranaje en el embrague. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Volumen de la cámara de aire
    0.492 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.067
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1350 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Capacidad de par estático mín.
    610 pulg.
  • Modelo
    5H35P-E
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    106
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 4.062 pulgadas y 6, 0.312-18 orificios @ 60° en un B.C. de 4.062 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    4.34 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284200370

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE DIENTES DE 913082 5H35P-E X 1.000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo