Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- Ángulo de desalineación10 o
- Altura total3.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.382 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieXAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3A
- UPC_NO190029046001