Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)7.6875 x (H)4.125 x (W)6.1875
- Altura de la carcasa7.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa12.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante165
- RPM máximas de salida1150.0000 rpm
- Par de salida máximo930 pulg-lbs
- Relación nominal1:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación1:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.
- Peso31.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada17.0000 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante165 1/1 G ST
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798004952
- Potencia de entrada máxima17.0000 CV
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida1150 rpm
- Par de salida930
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- Serie165
- EstiloG
- UPC_NO662798004952
Descripción general
Descripción del fabricante
REDUCTOR ST 165 1:1 G
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)