Motion
100-B-AL
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 1 pulg. x NPT macho de 1 pulg., recto
Artículo MI #01455055
No. Fabricante 100-B-AL
Precio30.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 1 pulg. x NPT macho de 1 pulg., recto
Artículo MI #01455055
No. Fabricante 100-B-AL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Diámetro total
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    2-17/32 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo B x rosca macho
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x rosca macho NPT
  • Sexo de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT macho
  • Familia de conexiones de conexión
    CamLock a NPT
  • Tipo de conexión de conexión
    (1" NPT macho, 1" - 11-1/2)
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR 100-B-AL
  • Los acopladores y adaptadores de leva y ranura Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock se producen para intercambiar con todos los productos producidos en la descripción del artículo comercial A-A-59326B
  • Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
  • Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
  • El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar para garantizar una colocación adecuada
  • El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando la causa principal de daños en la manguera
  • ¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo