Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro5.1250 pulg.
- Agujero Diámetro35 mm
- Longitud a través del orificio1.110 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Peso1.45 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796207813
- RPM Máx.300 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento320 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial475 lbf
- Cojinete de repuestoGKYE35RRB
- SerieKCJT
- Estándares cumplidosFDA/USDA
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796207813