Motion
KCJT1 PS
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01455110
No. Fabricante KCJT1 PS
Precio171.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01455110
No. Fabricante KCJT1 PS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$171.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.110 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.8906 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796207479
  • RPM Máx.
    425 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    320 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    240 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GKY100RRB
  • Serie
    KCJT
  • Estándares cumplidos
    FDA/USDA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796207479

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG KCJT 1 PS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo