Motion
KCJT 3/4 PS

Timken (Fafnir)
KCJT 3/4 PS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01455111
No. Fabricante KCJT 3/4 PS
Precio212.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
KCJT 3/4 PS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01455111
No. Fabricante KCJT 3/4 PS
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
Precio212.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5313 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.5313 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0,995 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4063 pulg.
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796207486
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    320 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GKY012RRB
  • Serie
    KCJT
  • Estándares cumplidos
    FDA/USDA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796207486

Descripción general

Descripción del fabricante
KCJT 3/4 PS FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo