Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-13/16 pulg.
- Longitud total Diámetro4.6250 pulg.
- Peso4.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796207516
- RPM Máx.300 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento320 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga estática radial475 lbf
- Cojinete de repuestoGKY104RRB
- SerieKCJ
- Estándares cumplidosFDA/USDA
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796207516