Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.5000 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-15/32 pulg.
- Longitud total Diámetro3.3594 pulg.
- Peso0.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796207462
- RPM Máx.500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento320 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial200 lbf
- Cojinete de repuestoGKY012RRB
- SerieKCJ
- Estándares cumplidosFDA/USDA
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796207462