Motion
KAS1 PS
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de polímero
Artículo MI #01455132
No. Fabricante KAS1 PS
Precio205.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de polímero
Artículo MI #01455132
No. Fabricante KAS1 PS
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
Su precio$205.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796207431
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    087796207431

Descripción general

Descripción del fabricante
KAS 1 PS BLK DE LA PILA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo