Motion
KAK1 1/4 PS

Timken (Fafnir)
KAK1 1/4 PS

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de polímero
Artículo MI #01455140
No. Fabricante KAK1 1/4 PS
Precio358.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
KAK1 1/4 PS

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de polímero
Artículo MI #01455140
No. Fabricante KAK1 1/4 PS
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
Precio358.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8125 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796207493
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    087796207493

Descripción general

Descripción del fabricante
KAK 1-1/4 PS BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle