Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Peso0.72 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante087796207417
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO087796207417