Motion
68514411492

Lovejoy
68514411492

68514411492 Spider & Element de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Spider - Centro abierto, mordaza recta
Artículo MI #01455187
No. Fabricante 68514411492
Precio35.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
68514411492

68514411492 Spider & Element de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Spider - Centro abierto, mordaza recta
Artículo MI #01455187
No. Fabricante 68514411492

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L099, L100
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.540 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Instrucciones de instalación
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514411492
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144114921
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    318 pulg.
  • UPC_NO
    685144114921

Descripción general

Descripción del fabricante
L/AL099/100-SPIDER OCT-SOX-1-1/32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo