Motion
N28
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.497-11 in, 7.099 in OD, 6.531 in Face Dia., 0.948 in Ancho
Artículo MI #01455246
No. Fabricante N28
Precio463.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie N - Tamaño de rosca de 5.497-11 in, 7.099 in OD, 6.531 in Face Dia., 0.948 in Ancho
Artículo MI #01455246
No. Fabricante N28
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
Precio463.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    6.5310 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0990 pulg.
  • Ancho general
    0.9480 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5.497-11 pulg.
  • Peso
    3.55 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    S-128, S-28
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W28
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    737533005324

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO N-28

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle