Especificaciones
Dimensiones
- Cara Diámetro5.6880 pulg.
- Exterior Diámetro6.1300 pulg.
- Ancho general0.8230 pulg.
- Rosca Tamaño4.716-11 pulg.
- Peso2.55 lb
Detalles
- Número de pieza del manguito adaptadorS-124, S-24
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW24
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- UPC_NO737533005300