Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes180 :1
- Profundidad general4.64 pulg.
- Dimensiones generales6.629 x 4.64 x 4.64 pulg.
- Altura total4.64 pulg.
- Ancho general6.629 pulg.
- Carga colgada200 lb
- Peso11.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa1.60 A
- Par de carga completa341 pulg./lb
- Código de armonización8501.31.3000
- Caballos de entrada1/5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP20
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor130 V
- Tipo de motorSin escobillas
- Tipo de montajeCara
- Marco NEMA34B
- RPM de salida14.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa4
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
Descripción general
- Motor sin escobillas para par elevado, tamaño más pequeño y sin mantenimiento
- Carcasa de engranajes sin ventilación
- Sellos de tipo labio industrial en ejes de salida y motor
- Cojinetes de aguja en toda la superficie para una mayor capacidad de carga radial y una larga vida útil
- Engranajes permanentemente lubricados que utilizan grasa semifluida para una larga vida útil
- Engranajes helicoidales de acero endurecido selectivamente para mayor tranquilidad y alta relación salida/tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación