Motion
CRBS508
CRBS508
Artículo MI #01455266
No. Fabricante CRBS508
Precio361.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBS508
Artículo MI #01455266
No. Fabricante CRBS508
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
Precio361.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    66 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    Normal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020537
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6170 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557020537

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS508 BRG RODILLO CRUZADO

También puede gustarle