Motion
NAF203517
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01455302
No. Fabricante NAF203517
Precio69.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01455302
No. Fabricante NAF203517
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
Precio69.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    17300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAF203517 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho general de 17 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para unidades industriales y conjuntos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAF
  • Capacidad de carga estática
    26600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF203517 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle