Motion
YAS 25 PT SGT

Timken (Fafnir)
YAS 25 PT SGT

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de polímero, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01455366
No. Fabricante YAS 25 PT SGT
Precio217.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YAS 25 PT SGT

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de polímero, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01455366
No. Fabricante YAS 25 PT SGT
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
Su precio$217.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1-13/32 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Altura total
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GYE25KRRB
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    YAS
  • UPC_NO
    087796265516

Descripción general

Descripción del fabricante
YAS 25 PT SGT BLK DE PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo