Motion
3580-04-250BX

Synflex (Danfoss)
3580-04-250BX

Manguera hidráulica de presión media serie 3580 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 3500 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #01455506
No. Fabricante 3580-04-250BX
Precio7.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
3580-04-250BX

Manguera hidráulica de presión media serie 3580 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 3500 psi de presión de trabajo, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #01455506
No. Fabricante 3580-04-250BX
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
Precio7.75 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Longitud
    3000 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    1.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.480 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera hidráulica de presión media
  • Presión de estallido
    14000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    903, 90A
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Material del tubo interior
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Código de segmento
    C
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R1
  • Presión de trabajo
    3500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 3580-04-250BX , TERMOGRAFÍA R1/R7 NEGRA
  • Diseño resistente a los cortes y de alta resistencia.
  • Resistente al aplastamiento.
  • Refuerzo de alambre de acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo