Motion
05-031
Acoplador LubriMatic - Tamaño de rosca: 1/8 pulg., tipo rosca: NPT
Artículo MI #01455565
No. Fabricante 05-031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador LubriMatic - Tamaño de rosca: 1/8 pulg., tipo rosca: NPT
Artículo MI #01455565
No. Fabricante 05-031
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.3
  • Longitud
    4, 1-7/16 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    4500 psi
  • Tamaño
    1-7/16"
  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.30 libras, 0.3
  • Ancho
    4.1

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    028893050315
  • Material
    Acero
  • Presión máxima
    4500 psi
  • Tipo de producto
    Accesorios para pistolas de grasa
  • Tipo
    Acoplador

Descripción general

Descripción del fabricante
05-031 PISTOLA DE GRASA DEL ACOPLADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo