Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño18 Ga. x 1-1/2"
Detalles
- Características y beneficios• Acero inoxidable, calibre 18 x 1-1/2"• Aguja larga
- IncluyeAccesorio de engrase estándar
- Número de Upc del fabricante028893050377
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima3000 psi
- Tipo de productoAccesorios para pistolas de grasa
- TipoAguja del inyector de grasa
Descripción general
- Acero inoxidable, calibre 18 x 1-1/2"
- Aguja larga