Motion
6226C3

NTN
6226C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 230 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01455584
No. Fabricante 6226C3
Precio1,539.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6226C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 230 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01455584
No. Fabricante 6226C3
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
Precio1,539.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5748 pulg., 40.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    13.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6226C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6226C3 incluye diámetro de orificio de 130 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 230 mm y ancho de 40 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6226C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359570830
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41580 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    32820 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359570830

Descripción general

Descripción del fabricante
6226C3 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo