Motion
6226ZZC3/EM

NTN
6226ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 230 mm de DE, 40 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01455585
No. Fabricante 6226ZZC3/EM
Price$1,470.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6226ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 230 mm de DE, 40 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01455585
No. Fabricante 6226ZZC3/EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,470.58/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5748 pulg., 40.000 mm
  • Outside Diameter  
    230 mm
  • Overall Width  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    13.16 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6226ZZC3/EM BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6226ZZC3/EM cuenta con un diámetro de orificio de 130 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 230 mm y ancho de 40 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6226ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359570915
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41580 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359570915

Descripción general

Descripción del fabricante
6226ZZC3/EM BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo