Motion
H4030X 1 1/2

BROWNING
H4030X 1 1/2

1880657 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. de orificio, 30 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #01455717
No. Fabricante H4030X 1 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
H4030X 1 1/2

1880657 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. de orificio, 30 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #01455717
No. Fabricante H4030X 1 1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.0600 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7830 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    2.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1880657
  • Número de Upc del fabricante
    662289984053
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    30
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289984053

Descripción general

Descripción del fabricante
H4030 X 1-1/2 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo